Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KONTASET - Hosszabbító 6-os szürke/fekete IP20 GT71352 - 1.768.0408

MásolásMásolás
KONTASET - Hosszabbító  6-os szürke/fekete IP20 GT71352

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Anyag - műanyag

  • Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 6

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT71352

Gyártói cikkszám

1.768.0408

Gyártói típuskód

Kontaset 1.768.0408

Védettség (IP):

IP20

Anyag:

műanyag

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

6

Szín: szürke/fekete