Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 170X65 Belső sarokidom -2/-/20db SX082745 - 8235 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 170X65 Belső sarokidom -2/-/20db SX082745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 170 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 80-100 °

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568924827

Sonepar cikkszám

SX082745

Gyártói cikkszám

8235 HB

Gyártói típuskód

8235 HB

Szélesség:

170 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

80-100 °

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

67.5 mm

Fedél részek száma:

1

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

170X65 Belső sarokidom -2/-/20db