KOPOS KOLIN - 170X65 Belső sarokidom -2/52db SX082746 - 8235HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 80-100 °
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934888
Sonepar cikkszám
SX082746
Gyártói cikkszám
8235HF HB
Gyártói típuskód
8235HF HB
Szélesség:
170 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
80-100 °
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
67.5 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
170X65 Belső sarokidom -2/52db