Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 170X65 Külső sarokidom -2/36db SX082747 - 8236 HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 170X65 Külső sarokidom -2/36db SX082747

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 170 mm

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - átfogó

  • Mélység - 67.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568924834

Sonepar cikkszám

SX082747

Gyártói cikkszám

8236 HB

Gyártói típuskód

8236 HB

Szélesség:

170 mm

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

67.5 mm

Fedél részek száma:

1

Kivitel:

alsó rész és fedél

Szög:

80-100 °

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

170X65 Külső sarokidom -2/36db