KOPOS KOLIN - 170X65 Külső sarokidom -2/52db SX082748 - 8236HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Mélység - 67.5 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934895
Sonepar cikkszám
SX082748
Gyártói cikkszám
8236HF HB
Gyártói típuskód
8236HF HB
Szélesség:
170 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
67.5 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
80-100 °
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
170X65 Külső sarokidom -2/52db