KOPOS KOLIN - 170X65 Síkidom -2/80db SX082810 - 8233HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934864
Sonepar cikkszám
SX082810
Gyártói cikkszám
8233HF HB
Gyártói típuskód
8233HF HB
Szélesség:
170 mm
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
67.5 mm
Fedél részek száma:
1
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
170X65 Síkidom -2/80db