KOPOS KOLIN - 170X65 T-idom -2/10/50db SX082811 - 8234 HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Fedél részek száma - 1
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Mélység - 67.5 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568924810
Sonepar cikkszám
SX082811
Gyártói cikkszám
8234 HB
Gyártói típuskód
8234 HB
Szélesség:
170 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
67.5 mm
Leágazás szélessége:
170 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
170X65 T-idom -2/10/50db