KOPOS KOLIN - 170X65 Végzáró idom -2/10/200 db SX082813 - 8231HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 170 mm
Mélység - 67.5 mm
Kivitel - szimmetrikus
Rögzítés módja - felpattintható
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934840
Sonepar cikkszám
SX082813
Gyártói cikkszám
8231HF HB
Gyártói típuskód
8231HF HB
Szélesség:
170 mm
Mélység:
67.5 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Védőfóliával:
Nem
170X65 Végzáró idom -2/10/200 db