KOPOS KOLIN - 18X13 Illesztés takaró v.barna SX082708 - 8732 SD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 13.7 mm
Szín - barna
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568909206
Sonepar cikkszám
SX082708
Gyártói cikkszám
8732 SD
Gyártói típuskód
8732 SD
Magasság:
13.7 mm
Szín:
barna
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
18X13 Illesztés takaró v.barna