Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 18X13 T- idom v.barna-1/300db SX082758 - 8734 SD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 18X13 T- idom v.barna-1/300db SX082758

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 17.7 mm

  • Szín - barna

  • Kimenő magasság - 13.7 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568909640

Sonepar cikkszám

SX082758

Gyártói cikkszám

8734 SD

Gyártói típuskód

8734 SD

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

17.7 mm

Szín:

barna

Kimenő magasság:

13.7 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

13.7 mm

Szélesség:

17.7 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Nem

18X13 T- idom v.barna-1/300db