KOPOS KOLIN - 20X10 Illesztés takaró HF -10/1750db SX082709 - 8922HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698543
Sonepar cikkszám
SX082709
Gyártói cikkszám
8922HF HB
Gyártói típuskód
8922HF HB
Magasság:
10 mm
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
20X10 Illesztés takaró HF -10/1750db