KOPOS KOLIN - 20X10 Sík idom HF -10/720db SX082759 - 8923HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 10 mm
Szélesség - 20 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698550
Sonepar cikkszám
SX082759
Gyártói cikkszám
8923HF HB
Gyártói típuskód
8923HF HB
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
20X10 Sík idom HF -10/720db