KOPOS KOLIN - 20X10 T-idom HF -10/440db SX082760 - 8924HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 20 mm
Kimenő magasság - 10 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698567
Sonepar cikkszám
SX082760
Gyártói cikkszám
8924HF HB
Gyártói típuskód
8924HF HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
20 mm
Kimenő magasság:
10 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
10 mm
Szélesség:
20 mm
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
20X10 T-idom HF -10/440db