Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 20X20 Végzáró idom HF -10/2600db SX082763 - 8621HF HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 20X20 Végzáró idom HF -10/2600db SX082763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 19.2 mm

  • Szélesség - 21.2 mm

  • Anyag - műanyag

  • Halogénmentes - Igen

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057655676

Sonepar cikkszám

SX082763

Gyártói cikkszám

8621HF HB

Gyártói típuskód

8621HF HB

Magasság:

19.2 mm

Szélesség:

21.2 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

20X20 Végzáró idom HF -10/2600db