KOPOS KOLIN - 40X20 Illesztés takaró 1/320 db SX082710 - 8632 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656901
Sonepar cikkszám
SX082710
Gyártói cikkszám
8632 I1
Gyártói típuskód
8632 I1
Magasság:
18.5 mm
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
40X20 Illesztés takaró 1/320 db