KOPOS KOLIN - 40X20 Illesztés takaró HF -10/540db SX082711 - 8632HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 18.5 mm
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655751
Sonepar cikkszám
SX082711
Gyártói cikkszám
8632HF HB
Gyártói típuskód
8632HF HB
Magasság:
18.5 mm
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
40X20 Illesztés takaró HF -10/540db