KOPOS KOLIN - 40X20 T- idom-1/230 db SX082770 - 8634 I1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 41.1 mm
Kimenő magasság - 18.5 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057656949
Sonepar cikkszám
SX082770
Gyártói cikkszám
8634 I1
Gyártói típuskód
8634 I1
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
41.1 mm
Kimenő magasság:
18.5 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
40X20 T- idom-1/230 db