KOPOS KOLIN - 40X40 T- idom HF -10/200db SX082772 - 8644HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 40 mm
Kimenő magasság - 40.3 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057655829
Sonepar cikkszám
SX082772
Gyártói cikkszám
8644HF HB
Gyártói típuskód
8644HF HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
40 mm
Kimenő magasság:
40.3 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40.3 mm
Szélesség:
40 mm
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
40X40 T- idom HF -10/200db