Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 40X40 T- idom v.barna-1/107db SX082773 - 8644 SD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 40X40 T- idom v.barna-1/107db SX082773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 40 mm

  • Szín - barna

  • Kimenő magasság - 40.3 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568909886

Sonepar cikkszám

SX082773

Gyártói cikkszám

8644 SD

Gyártói típuskód

8644 SD

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

40 mm

Szín:

barna

Kimenő magasság:

40.3 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

40.3 mm

Szélesség:

40 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Nem

40X40 T- idom v.barna-1/107db