KOPOS KOLIN - 500mm 90° sík idomhoz tető tüzihorganyzott SN104225 - VO 90X500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Igen
Felület - tűzihorganyzott
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104225
Gyártói cikkszám
VO 90X500 F
Gyártói típuskód
VO 90X500 F
Szélesség:
500 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Felület:
tűzihorganyzott
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Anyagminőség:
egyéb
500mm 90° sík idomhoz tető tüzihorganyzott