KOPOS KOLIN - 60X40 Illesztéstakaró halogénmentes - 2/10db SX082712 - 8652HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Kivitel - külső
Anyag - műanyag
RAL-szám - 9003
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568933805
Sonepar cikkszám
SX082712
Gyártói cikkszám
8652HF HB
Gyártói típuskód
8652HF HB
Magasság:
40 mm
Kivitel:
külső
Anyag:
műanyag
RAL-szám:
9003
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
60X40 Illesztéstakaró halogénmentes - 2/10db