Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 60X40 T- idom -2/56db SX082774 - 8654R HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 60X40 T- idom -2/56db SX082774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - műanyag

  • Kimenő szélesség - 60 mm

  • Kimenő magasság - 40 mm

  • Kivitel - alsó rész és fedél

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057698604

Sonepar cikkszám

SX082774

Gyártói cikkszám

8654R HB

Gyártói típuskód

8654R HB

Anyag:

műanyag

Kimenő szélesség:

60 mm

Kimenő magasság:

40 mm

Kivitel:

alsó rész és fedél

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Magasság:

40 mm

Szélesség:

60 mm

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

60X40 T- idom -2/56db