KOPOS KOLIN - 60X40 T-idom ívelt halogénmentes -2/10 db SX082777 - 8654RHF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Kimenő szélesség - 60 mm
Kimenő magasság - 40 mm
Kivitel - alsó rész és fedél
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568933843
Sonepar cikkszám
SX082777
Gyártói cikkszám
8654RHF HB
Gyártói típuskód
8654RHF HB
Anyag:
műanyag
Kimenő szélesség:
60 mm
Kimenő magasság:
40 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
60X40 T-idom ívelt halogénmentes -2/10 db