KOPOS KOLIN - 60X40 Végzáró idom halogénmentes -2/10db SX082778 - 8651HF HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 60 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Igen
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595568933799
Sonepar cikkszám
SX082778
Gyártói cikkszám
8651HF HB
Gyártói típuskód
8651HF HB
Magasság:
40 mm
Szélesség:
60 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
bal/jobb
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
60X40 Végzáró idom halogénmentes -2/10db