KOPOS KOLIN - 80X40 EKD Belső sarok fekete -2/64db SX102222 - 8505 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Alak - szimmetrikus
Szög - 90-90 °
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937285
Sonepar cikkszám
SX102222
Gyártói cikkszám
8505 FB
Gyártói típuskód
8505 FB
Szélesség:
80 mm
Alak:
szimmetrikus
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
alsó rész és fedél
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
40 mm
Fedél részek száma:
1
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
80X40 EKD Belső sarok fekete -2/64db