KOPOS KOLIN - 80X40 EKD ill. takaró fekete -2/10/190db SX102219 - 8502 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 80-80 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937254
Sonepar cikkszám
SX102219
Gyártói cikkszám
8502 FB
Gyártói típuskód
8502 FB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
80-80 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
80X40 EKD ill. takaró fekete -2/10/190db