KOPOS KOLIN - 80X40 EKD T-idom fekete -2/60 db SX102221 - 8504 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937278
Sonepar cikkszám
SX102221
Gyártói cikkszám
8504 FB
Gyártói típuskód
8504 FB
Szélesség:
80 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
40 mm
Leágazás szélessége:
80 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
80X40 EKD T-idom fekete -2/60 db