KOPOS KOLIN - 80X40 EKD Végzáró fekete-2/10/300db SX102218 - 8501 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Mélység - 40 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937247
Sonepar cikkszám
SX102218
Gyártói cikkszám
8501 FB
Gyártói típuskód
8501 FB
Szélesség:
80 mm
Mélység:
40 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9005
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
80X40 EKD Végzáró fekete-2/10/300db