Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 90x55 Belső sarok fekete 2/86db SX102215 - 8405 FB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 90x55 Belső sarok fekete 2/86db SX102215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 90 mm

  • Alak - szimmetrikus

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - egyéb

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568937049

Sonepar cikkszám

SX102215

Gyártói cikkszám

8405 FB

Gyártói típuskód

8405 FB

Szélesség:

90 mm

Alak:

szimmetrikus

Szög:

90-90 °

Szín:

egyéb

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Kivitel:

alsó rész és fedél

Fedél részek szerelési módja:

átfogó

Mélység:

55 mm

Fedél részek száma:

1

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

RAL-szám:

9005

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Igen

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

90x55 Belső sarok fekete 2/86db