KOPOS KOLIN - 90x55 Gallér fekete 2/100db SX102217 - 8407 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Magasság - 55 mm
Csatornaszélesség - 90 mm
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937063
Sonepar cikkszám
SX102217
Gyártói cikkszám
8407 FB
Gyártói típuskód
8407 FB
Szín:
egyéb
Magasság:
55 mm
Csatornaszélesség:
90 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
90x55 Gallér fekete 2/100db