KOPOS KOLIN - 90x55 illesztés takaró fekete 2/10/300db SX102212 - 8402 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 90-90 mm
Kialakítás - kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937018
Sonepar cikkszám
SX102212
Gyártói cikkszám
8402 FB
Gyártói típuskód
8402 FB
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
90-90 mm
Kialakítás:
kapcsoló/tengelykapcsoló
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Halogénmentes:
Nem
Potenciálkiegyenlítővel:
Nem
90x55 illesztés takaró fekete 2/10/300db