KOPOS KOLIN - 90x55 Külső sarok fekete 2/88db SX102216 - 8406 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - átfogó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937056
Sonepar cikkszám
SX102216
Gyártói cikkszám
8406 FB
Gyártói típuskód
8406 FB
Szélesség:
90 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
55 mm
Fedél részek száma:
1
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
90x55 Külső sarok fekete 2/88db