KOPOS KOLIN - 90x55 Sík idom fekete 2/10/130db SX102213 - 8403 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Szín - egyéb
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937025
Sonepar cikkszám
SX102213
Gyártói cikkszám
8403 FB
Gyártói típuskód
8403 FB
Szélesség:
90 mm
Szín:
egyéb
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Mélység:
55 mm
Fedél részek száma:
1
Irány:
emelkedő/csökkenő
Kivitel:
alsó rész és fedél
Szög:
90-90 °
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
90x55 Sík idom fekete 2/10/130db