KOPOS KOLIN - 90x55 T-idom fekete 2/48db SX102214 - 8404 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Fedél részek száma - 1
Szín - egyéb
Anyag - műanyag
Szimmetrikus - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937032
Sonepar cikkszám
SX102214
Gyártói cikkszám
8404 FB
Gyártói típuskód
8404 FB
Szélesség:
90 mm
Fedél részek száma:
1
Szín:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Mélység:
55 mm
Leágazás szélessége:
90 mm
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
RAL-szám:
9005
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Alsó perforáció:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
90x55 T-idom fekete 2/48db