KOPOS KOLIN - 90x55 Végzáró 2/10/720 db SX102211 - 8401 FB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 90 mm
Mélység - 55 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - egyéb
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568937001
Sonepar cikkszám
SX102211
Gyártói cikkszám
8401 FB
Gyártói típuskód
8401 FB
Szélesség:
90 mm
Mélység:
55 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
egyéb
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Igen
RAL-szám:
9005
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Védőfóliával:
Nem
90x55 Végzáró 2/10/720 db