Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Acélpáncélcső kétoldalas bilincs 20,4mm DIN, acél SN147073 - 5213 PC S

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Acélpáncélcső kétoldalas bilincs 20,4mm DIN, acél SN147073

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20.4 mm

  • Kivitel - kétlebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057605008

Sonepar cikkszám

SN147073

Gyártói cikkszám

5213 PC S

Gyártói típuskód

5213 PC S

Névleges átmérő:

20.4 mm

Kivitel:

kétlebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Acélpáncélcső kétoldalas bilincs 20,4mm DIN, acél