KOPOS KOLIN - Acélpáncélcső kétoldalas bilincs 37mm DIN, acél SN156510 - 5229 PC S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 37 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057605039
Sonepar cikkszám
SN156510
Gyártói cikkszám
5229 PC S
Gyártói típuskód
5229 PC S
Névleges átmérő:
37 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Acélpáncélcső kétoldalas bilincs 37mm DIN, acél