KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 5e FTP betét 1mod GT62083 - DVI 21985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - ezüst
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62083
Gyártói cikkszám
DVI 21985
Gyártói típuskód
DVI 21985 Quadro 45
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
ezüst
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Árnyékolt ház:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 5e FTP betét 1mod