KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 5e UTP betét GT62088 - .KEJC5EUTL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 5E
Szín - zöld
Kimenet iránya - egyenes
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62088
Gyártói cikkszám
.KEJC5EUTL
Gyártói típuskód
.KEJC5EUTL
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
5E
Szín:
zöld
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Csatlakozási mód:
egyéb
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 5e UTP betét