KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 6 UTP betét GT62089 - DVI 21978
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - piros
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62089
Gyártói cikkszám
DVI 21978
Gyártói típuskód
DVI 21978 Quadro 45
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
piros
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 6 UTP betét