KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 6 UTP betét SN011332 - .KEJC6UTL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Falon kívüli - Nem
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011332
Gyártói cikkszám
.KEJC6UTL
Gyártói típuskód
.KEJC6UTL
Falon kívüli:
Nem
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Védettség (IP):
IP20
Süllyesztett szerelés:
Igen
Padlódoboz/padló alá szerelhető:
Nem
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Csatlakozási mód:
egyéb
Antenna- és műholdas rendszerek ; Antennadugalj ; Adatátviteli aljzat RJ45 CAT 6 UTP betét