Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e 8/8 (8/8) + fedlap GT61565 - 45975 SBR

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e 8/8 (8/8) + fedlap GT61565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kategória - 5E

  • Szín - fehér

  • Kimenet iránya - egyenes

  • Süllyesztett szerelés - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5603011047931

Sonepar cikkszám

GT61565

Gyártói cikkszám

45975 SBR

Gyártói típuskód

45975 SBR Quadro 45

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kategória:

5E

Szín:

fehér

Kimenet iránya:

egyenes

Süllyesztett szerelés:

Igen

Csatornabeépítés:

Igen

Rögzítés módja:

beakasztás (pattintós)

Szövegmezővel:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 Cat5e 8/8 (8/8) + fedlap