KOPOS KOLIN - Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 + fedlap GT64188 - 45978 SBR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kategória - 6
Szín - fehér
Kimenet iránya - egyenes
Süllyesztett szerelés - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5603011047948
Sonepar cikkszám
GT64188
Gyártói cikkszám
45978 SBR
Gyártói típuskód
45978 SBR Quadro 45
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kategória:
6
Szín:
fehér
Kimenet iránya:
egyenes
Süllyesztett szerelés:
Igen
Csatornabeépítés:
Igen
Rögzítés módja:
beakasztás (pattintós)
Szövegmezővel:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó aljzat ; Adatátviteli aljzat RJ45 Cat6 + fedlap