KOPOS KOLIN - Alátét -100db SX080840 - PD 10 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - egyéb
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568928542
Sonepar cikkszám
SX080840
Gyártói cikkszám
PD 10 GMT
Gyártói típuskód
PD 10 GMT
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
egyéb
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Alátét -100db