KOPOS KOLIN - Alátét -100db SX080841 - PD 12 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - egyéb
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568928009
Sonepar cikkszám
SX080841
Gyártói cikkszám
PD 12 GMT
Gyártói típuskód
PD 12 GMT
Belső átmérő:
13 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
egyéb
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
12
Alátét -100db