KOPOS KOLIN - Alátét -100db SX080842 - PD 12 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 13 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640849
Sonepar cikkszám
SX080842
Gyártói cikkszám
PD 12 ZNCR
Gyártói típuskód
PD 12 ZNCR
Belső átmérő:
13 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
12
Alátét -100db