KOPOS KOLIN - Alátét -100db SX080843 - PD 6 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 12 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057640832
Sonepar cikkszám
SX080843
Gyártói cikkszám
PD 6 ZNCR
Gyártói típuskód
PD 6 ZNCR
Belső átmérő:
6.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
12 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
6
Alátét -100db