KOPOS KOLIN - Alátét -100db SX080844 - PD 8 GMT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8.4 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 16 mm
Felület - egyéb
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568927996
Sonepar cikkszám
SX080844
Gyártói cikkszám
PD 8 GMT
Gyártói típuskód
PD 8 GMT
Belső átmérő:
8.4 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
16 mm
Felület:
egyéb
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
8
Alátét -100db