KOPOS KOLIN - Alátét M10 GT84993 - PD 10 ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10.5 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 20 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057633445
Sonepar cikkszám
GT84993
Gyártói cikkszám
PD 10 ZNCR
Gyártói típuskód
PD 10 ZNCR
Belső átmérő:
10.5 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
20 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Vastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Edzett:
Nem
Metrikus csavarmérethez:
10
Ferdére vágva:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Tartozék kábelhordó rendszerhez ; Alátét M10