Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Alátét nagyméretű -100db SX080845 - PVL 10 GMT

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Alátét nagyméretű -100db SX080845

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 10.5 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 30 mm

  • Felület - egyéb

  • Vastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568928733

Sonepar cikkszám

SX080845

Gyártói cikkszám

PVL 10 GMT

Gyártói típuskód

PVL 10 GMT

Belső átmérő:

10.5 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

30 mm

Felület:

egyéb

Vastagság:

1.2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Edzett:

Nem

Metrikus csavarmérethez:

10

Alátét nagyméretű -100db